Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04005.062.0375 Structural Bolt 5/8-11 X 3-3/4 Length, 10PK | AB3GHC 1TA37

APPROVED VENDOR U04005.062.0375 Rakennepultti 5/8-11 X 3-3/4" pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3GHC Malli: U04005.062.0375Ristiviite: 1TA37 / 166Z83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.1-1 / 16 "
Pään korkeus25 / 64 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.75 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.809
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.062.0375 Rakennepultti 5/8-11 X 3-3/4" pituus, 10PK
€38.59 /pakkaus