MORSE RUMMUN 201B/20-A Kannettava rumpurulla, 2 hihnaa, 20 RPM, ilmamoottori | AF6FDA

MORSE DRUM 201B / 20-A kannettava rumpu, 2 hihnaa, 20 r / min, ilmamoottori

Varastossa
Tuote: AF6FDA Malli: 201B/20-A

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,256.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava rumpurulla
Ilmavirta22 SCFM
Kapasiteetti kuiva250 lbs.
Kapasiteetti nesteet300 lbs.
Rumpu Dia.16 "- 23"
Rummun korkeusJopa 35 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rummun kierrosluku20 RPM
RumpukokoJopa 55 gal.
Pituus34.75 "
Ladattu korkeus40 "
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
moottoriIlmamoottori
MoottorityyppiIlmamoottori
muutValinnainen sovitin muovirumpuun
Kokonaissyvyys34 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus19 1 / 4 "
kokonaisleveys21 "
Paine40 psi
NopeusVyö kiinteä
NopeustyyppiVyö Kiinteä
kallistaaKippivipu
KallistustyyliKippivipu
TyyppiKannettava
Pyörän kokoonpanoKaksi kääntyvää pyörää ja kaksi akselille asennettua pyörää
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaalipolyolefiini
PyörätNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.35
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzVaiheJänniteNopeustyyppiRummun kierroslukumoottoriKapasiteetti nesteet Hinta
Morse-rumpu 201/20-1 Kannettava rumpurulla, 20 RPM, 1 vaihe, 115 V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACkiinteä20 RPM-500 lbs.€4,129.94
Morse-rumpu 201/20-1-50 kannettava rumpurulla, 16 RPM, 1 vaihe, 50 Hz, TEFC-moottori | AF6FCJ 201 / 20-1-50-1110/220V ACkiinteä16 RPM-500 lbs.€3,594.82
Morse-rumpu 201/20-3 kannettava rumpurulla, 20 RPM, 3-vaiheinen, 60 Hz, 0.5 Hp, TEFC-moottori | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/460V ACkiinteä20 RPM-500 lbs.€3,320.86
MORSE-RUMPPU 201/20-3-50 Kannettava rumpurulla, 16 RPM, 3 vaihetta, 50 Hz | AF6FCL 201 / 20-3-50-3230/400V ACkiinteä16 RPM-500 lbs.€3,541.36
MORSE-RUMMUN 201/20-575 Kannettava rumpurulla, 20 RPM, 3-vaihe, 575V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACkiinteä20 RPM-500 lbs.€3,340.91
MORSE RUMMUN 201/20-A Kannettava rumpurulla, 20 RPM, ilmamoottori | AF6FCN 201/20-A---kiinteä20 RPM-500 lbs.€3,367.64
Morse-rumpu 201/20-E1 Kannettava rumpurulla, 20 RPM, Räjähdyssuojattu, 1-vaihe | AF6FCP 201/20-E1-1115/ 208-230V ACkiinteä20 RPM-500 lbs.€4,256.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 201B / 20-A kannettava rumpu, 2 hihnaa, 20 r / min, ilmamoottori
€4,256.32 / yksikkö