Morse-rumpu 201/20-E1 Kannettava rumpurulla, 20 RPM, Räjähdyssuojattu, 1-vaihe | AF6FCP

MORSE DRUM 201/20-E1 kannettava rumpurulla, 20 rpm, räjähdyssuojattu, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AF6FCP Malli: 201/20-E1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,256.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava rumpurulla
Ampeeria7.4/ 3.9-3.7A
Kapasiteetti kuiva300 lbs.
Kapasiteetti nesteet500 lbs.
Johdon pituus8"
Rumpu Dia.6 "- 28"
Rummun korkeusJopa 40 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rummun kierrosluku20 RPM
RumpukokoJopa 55 gal.
Taajuus60 Hz
HP1 / 2 hp
Hz60
Pituus34.75 "
Ladattu korkeus40 "
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
moottoriRäjähdyssuojattu
Moottorikotelon suunnitteluRäjähdyssuojattu
muutLisävarusteena saatavat adapterit muovirumpua varten
Kokonaissyvyys34 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus19 1 / 4 "
kokonaisleveys21 "
Vaihe1
Plug Type3 piikki
NimellinenLuokan I ryhmä D, luokan II ryhmät F ja G.
Nopeuskiinteä
Nopeustyyppikiinteä
kallistaaKippivipu
KallistustyyliKippivipu
TyyppiKannettava
Jännite115/ 208-230V AC
Pyörän kokoonpanoKaksi kääntyvää pyörää ja kaksi akselille asennettua pyörää
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaalipolyolefiini
PyörätNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.6
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse Drum 201/20-E1 Portable Drum Roller on suunniteltu rullaamaan ja sekoittamaan jopa 55 gallonan terästynnyreiden sisältöä enintään 20 rpm:n nopeudella. Se soveltuu jauheerien sekoittamiseen sekä öljyjen, maalien, hartsien, liimojen ja erilaisten kemikaalien sekoittamiseen.
    • Tämä kannettava rumpurulla on varustettu sisäänrakennetulla räjähdyssuojatulla moottorilla, joka on suunniteltu käytettäväksi luokan I ryhmän D ja luokan II ryhmien F ja G vaarallisissa paikoissa. Rumpu pyörii 4 veto- ja 4 välipyörällä, neopreeniöljynkestävällä pyörällä, joiden halkaisija on 4 tuumaa.
    • Rummun sisältö voidaan myös annostella 5 gallonan astiaan telalla ollessaan rumpuhanalla.
    • Siinä on integroitu kippivipu, joka auttaa pystyssä olevien tynnyrien lataamisessa rummun telalle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzVaiheJänniteNopeustyyppiRummun kierroslukumoottoriKapasiteetti nesteet Hinta
Morse-rumpu 201/20-1 Kannettava rumpurulla, 20 RPM, 1 vaihe, 115 V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACkiinteä20 RPM-500 lbs.€4,129.94
Morse-rumpu 201/20-1-50 kannettava rumpurulla, 16 RPM, 1 vaihe, 50 Hz, TEFC-moottori | AF6FCJ 201 / 20-1-50-1110/220V ACkiinteä16 RPM-500 lbs.€3,594.82
Morse-rumpu 201/20-3 kannettava rumpurulla, 20 RPM, 3-vaiheinen, 60 Hz, 0.5 Hp, TEFC-moottori | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/460V ACkiinteä20 RPM-500 lbs.€3,320.86
MORSE-RUMPPU 201/20-3-50 Kannettava rumpurulla, 16 RPM, 3 vaihetta, 50 Hz | AF6FCL 201 / 20-3-50-3230/400V ACkiinteä16 RPM-500 lbs.€3,541.36
MORSE-RUMMUN 201/20-575 Kannettava rumpurulla, 20 RPM, 3-vaihe, 575V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACkiinteä20 RPM-500 lbs.€3,340.91
MORSE RUMMUN 201/20-A Kannettava rumpurulla, 20 RPM, ilmamoottori | AF6FCN 201/20-A---kiinteä20 RPM-500 lbs.€3,367.64
MORSE-RUMPPU 201/20-E1-50 Kannettava rumpurulla, 16 RPM, Räjähdyssuojattu, 1-vaihe, 50 Hz | AF6FCQ 201/20-E1-50-1110/220V ACkiinteä16 RPM-500 lbs.€5,038.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 201/20-E1 kannettava rumpurulla, 20 rpm, räjähdyssuojattu, 1 vaihe
€4,256.32 / yksikkö