Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOTOITU KUIDULASI 6290005167 Pinoamisalusta Esd L 19 1/2 tuumaa W19 1/2 tuumaa | AC3HUZ 2TU41

MOLDED FIBERGLASS 6290005167 Pinottava alusta Esd L 19 1/2 tuumaa W19 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3HUZ Malli: 6290005167Ristiviite: 2TU41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoamisalusta
VäriMusta
Sisäsyvyys1-1 / 8 "
Sisäpituus18.5 "
Sisäleveys18.5 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Kokonaissyvyys1-1 / 4 "
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys19.5 "
Temp. alue-60 - 250 F
TyyppiESD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7019395000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VALETTU LASIKUITU 8480005167 Pinottava alusta Esd L 26 tuumaa Leveys 20 tuumaa | AC3HVA 2TU42 84800051671-3 / 8 "25.375 "19.375 "1-1 / 2 "26 "20 "€99.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 6290005167 Pinottava alusta Esd L 19 1/2 tuumaa W19 1/2 tuumaa
€86.77 / yksikkö