Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALETTU LASIKUITU 8480005167 Pinottava alusta Esd L 26 tuumaa Leveys 20 tuumaa | AC3HVA 2TU42

MOLDED FIBERGLASS 8480005167 Pinottava alusta Esd L 26 tuumaa leveys 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3HVA Malli: 8480005167Ristiviite: 2TU42
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
€97.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoamisalusta
VäriMusta
Sisäsyvyys1-3 / 8 "
Sisäpituus25.375 "
Sisäleveys19.375 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Kokonaissyvyys1-1 / 2 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys20 "
Temp. alue-60 - 250 F
TyyppiESD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7019395000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MUOTOITU KUIDULASI 6290005167 Pinoamisalusta Esd L 19 1/2 tuumaa W19 1/2 tuumaa | AC3HUZ 2TU41 62900051671-1 / 8 "18.5 "18.5 "1-1 / 4 "19.5 "19.5 "€86.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8480005167 Pinottava alusta Esd L 26 tuumaa leveys 20 tuumaa
€97.43 / yksikkö