Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Molded Fiber Glassin alabrändin MFG Trayn tuotevalikoimaan kuuluu laaja valikoima astioita (pinoaminen ja sisäkkäin), laatikoita ja tarjottimia ravitsemis-, lääke-, maatalous- ja lääketeollisuudelle. Brändin pesimäsäiliötyhdistä lujuus ja kestävyys helppoon käsittelyyn ja säilytykseen. Ne tarjoavat joustavuutta toimia laatikoina, tarjottimina, pannuina tai säilytyslaatikoina. Nämä säiliöt sopivat ihanteellisesti pienten osien käsittelyyn, varastointiin ja kuljetukseen, ja niitä käytetään usein terveydenhuollossa, autoklaavissa ja kryogeenisissa sovelluksissa. MFG:t kuljetinkokoonpano ja kuivausrumpu lokerot täyttävät tai ylittävät ESD-suojauksen ANSI/ESD-standardit. Niiden luontainen lasikuitu tekee niistä vahvoja ja kestäviä. Näitä lokeroita on saatavana useissa eri kokoonpanoissa, kuten pudotetut sivut tai päät ja pinottavat mallit, jotka sopivat useisiin materiaalinkäsittelysovelluksiin.
PesäsäilötToimii säilytysastioina, jotka asettuvat muiden säiliöiden sisään säästääkseen tilaa, kun niitä ei käytetä. Valmistettu lasikuituvahvistetusta muovikomposiitista, mikä takaa hyvän vaurionkestävyyden ja pitkäikäisen toiminnan.(30 tuotetta)
Konttien pinoaminenToimii säilytysastioina, jotka asettuvat muiden säiliöiden sisään säästääkseen tilaa, kun niitä ei käytetä. Valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovikomposiitista, mikä takaa hyvän vaurionkestävyyden ja pitkän käyttöiän.(33 tuotetta)
Konttien lisävarusteiden pinoaminenSisällytä kannet ja dollyt parantaaksesi säiliön toimivuutta ja monipuolisuutta. Kannet peittävät säiliöt suojaamaan niiden sisältöä pölyltä, kosteudelta ja muilta ympäristötekijöiltä. Dollyt kuljettavat nämä kontit helposti.(17 tuotetta)
DollyDollyt ovat pyörillä varustettuja alustoja, joita käytetään konttien kuljettamiseen. Kääntyvät pyörät helpottavat ohjattavuutta. Tarjoa vakaa alusta, joka vähentää kaatumis- tai läikkymisriskiä kuljetuksen aikana.(6 tuotetta)
Säiliö- ja laatikkotarvikkeetSisällytä kannet, joita käytetään pesälaatikoiden peittämiseen ja suojaamiseen pölyltä, vedeltä, epäpuhtauksilta tai muilta epäpuhtauksilta. Saatavilla eri väreissä.(22 tuotetta)
Pino- ja pesäkontitKäytetään pienten osien, komponenttien ja valmiiden tuotteiden varastointiin ja kuljettamiseen. Voidaan pinota päällekkäin, kun ne ovat täynnä, ja sisäkkäin, kun ne ovat tyhjiä, säilytystilan säästämiseksi.(14 tuotetta)
Kuljettimen kokoonpano ja kuivausrumputMukana ESD-alustat ja kuivausalustat. Kuivausalustat tukevat ja pitävät kuivattavat materiaalit, mikä mahdollistaa tehokkaan ja tehokkaan kuivauksen. Sähköstaattiset purkausalustat (ESD) vähentävät staattisen sähkön kertymistä/purkautumista herkkien elektronisten komponenttien käsittelyn ja kuljetuksen aikana.(5 tuotetta)
SäilytyslokerotKokoonpanoalustat, joita käytetään pienten osien ja laitteiden kuljettamiseen kokoonpanoprojekteihin kuljetinjärjestelmien kautta tai kuumien esineiden kuivaamiseen sen jälkeen, kun ne ovat poistuneet tuotannosta. Sivureunat ovat yhtä korkeat, jotta sisältö ei putoa kuljetuksen aikana.(1 tuote)
Harkittavia asioita
Ristiviittausvaihtoehdot
Molded Fiber Glass -osanumerot viittaavat usein erilaisiin LewisBins+ & Vollrath -tuotteisiin. Joten jos etsit MFG:n astioita tai tarjottimia, jotka ovat joko vanhentuneita tai loppuneet varastosta, meillä on todennäköisesti vastaavia tuotteita saatavilla.
Lähetys
Valettu lasikuitutuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.
Tietoja muotoillusta lasikuidusta
Molded Fiber Glassin alabrändin MFG Trayn tuotevalikoimaan kuuluu laaja valikoima astioita (pinoaminen ja sisäkkäin), laatikoita ja tarjottimia ravitsemis-, lääke-, maatalous- ja lääketeollisuudelle. Brändin pesimäsäiliötyhdistä lujuus ja kestävyys helppoon käsittelyyn ja säilytykseen. Ne tarjoavat joustavuutta toimia laatikoina, tarjottimina, pannuina tai säilytyslaatikoina. Nämä säiliöt sopivat ihanteellisesti pienten osien käsittelyyn, varastointiin ja kuljetukseen, ja niitä käytetään usein terveydenhuollossa, autoklaavissa ja kryogeenisissa sovelluksissa. MFG:t kuljetinkokoonpano ja kuivausrumpu lokerot täyttävät tai ylittävät ESD-suojauksen ANSI/ESD-standardit. Niiden luontainen lasikuitu tekee niistä vahvoja ja kestäviä. Näitä lokeroita on saatavana useissa eri kokoonpanoissa, kuten pudotetut sivut tai päät ja pinottavat mallit, jotka sopivat useisiin materiaalinkäsittelysovelluksiin.
Tärkeimmät kauppanimet
Toteline
MFG Trayn Toteline-pesä- ja pinosäiliöt ovat erittäin toimivia materiaalinkäsittelytuotteita, jotka tuovat poikkeuksellista suorituskykyä ja lisäarvoa toimintoihin, joissa vahvuus, helppokäyttöisyys, mittojen vakaus ja kiinteä pinoamiskyky ovat tärkeitä. Ne voidaan pinota täyteen ja tyhjentää a...
yksinkertainen 180 asteen käännös. Nämä yksiköt voivat käsitellä kuumia valukappaleita tai kumiosia, jotka tulevat suoraan muotista ja osista, jotka on altistettu kryogeeniselle käsittelylle muovauksen jälkeen. Niissä on sileä ulkopinta ja säteittäiset reunat turvallista ja helppoa käsittelyä varten, ja niitä on saatavana lisävarusteena lankavahvisteisella vanteella lisäämään vahvuutta.
Valetun lasikuidun kilpailuedut
X-DTect
X-DTect on komposiittimateriaali, joka on valmistettu erittäin lujista, lasivahvisteisista komposiiteista, jotka on suunniteltu erityisesti röntgensäteiden havaitsemiseen. Se laskee epäpuhtauksien havaitsemisen tuotantolinjatarkastuksessa 1 kuutiomillimetriin. Tätä komposiittia voidaan käyttää MFG Trayn tuuletetuilla kuivausalustalla, mogul-tärkkelysalustalla, purukumialustalla, säilytys- ja työstöalustalla.
Usein kysytyt kysymykset
Voivatko muovatut lasikuitutuotteet kestää ankaria lämpötiloja?
Tuotemerkin roskakorit, säiliöt ja tarjottimet kestävät -60 - 250 asteen lämpötiloja.
Mitä hyötyä on MFG:n konttien sisäkkäissuunnittelusta?
Sisäkkäisen suunnittelun avulla käyttäjät voivat pinota kontteja ja säästää lattiatilaa.
Kestävätkö MFG-tuotteet kemikaaleja?
Kyllä, monet MFG:n tuotteista on suunniteltu syövyttäviin ympäristöihin, ja ne tunnetaan erinomaisesta kemikaalinkestävyydestään.
Ovatko MFG-tuotteet sertifioituja?
Kaikki MFG Tray -tuotteet noudattavat RoHS-ohjeita.