KERN AND SOHN ACS-sarjan analyyttiset vaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Lineaarisuus: +/- 0.0003 g , Max. Ympäristön kosteus: 85% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 1mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 10mg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusYksikötPunnituspinnan halkaisijaHinta (ei alv)
A
ACS 300-4
X x 210 330 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm€2,205.50
B
ACS 80-4
X x 210 340 325 mm325 mm340 mmg, mg91 mm€1,664.27
C
ACS 200-4
X x 210 340 330 mm330 mm340 mmct, g, mg91 mm€1,934.89
D
ACS 100-4
X x 210 345 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm€1,799.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?