Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 96945 Varren jatke amme ja suihku | AB3FZF 1RYJ5

MOEN 96945 Varren jatke kylpyamme ja suihku

Varastossa
Tuote: AB3FZF Malli: 96945Ristiviite: 1RYJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyamme- ja suihkuvarren jatke
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero2352, 2353, L2352 ja L2353
TyyppiKylpyamme ja suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 96945 Varren jatke kylpyamme ja suihku
€49.70 / yksikkö