Moen

Yrityksen tuoteluettelo sisältää erilaisia ​​ilmastimia, hanoja, tiskialtaita, valaisimia, pyyheripustimia, istuintuoleja, suodatushanoja, jätehuoltolaitteita ja hanoja. ADA-yhteensopiva Moen kylpyhuonehanat niissä on täplänkestävä kromipinnoitus, ja niitä on saatavana messinki- ja valumetallirakenteina sekä manuaali-, mittaus- ja anturikäyttöiset tilat. Tuotemerkin lyijyttömästi yhteensopivia pesuallashanoja käytetään tavallisten putkiliitäntöjen kanssa. Näissä Moen-hanoissa on kromiviimeistely, joka tarjoaa erittäin heijastavan peilimäisen ilmeen, kaksoiskahvan toiminnan ja 2.2 gpm:n virtausnopeuden. Raptor Supplies tarjoaa Moen-hanoja sekä erilaisia ​​suihkupäitä (eri virtausnopeuksilla ja pintahalkaisijoilla) sekä Moen-hanan osia ja tarvikkeita, kuten venttiilejä, patruunoita, nuppeja ja kahvoja.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

MOEN-hanan korjausosat

Hanan korjausosatSisältää asennustarvikkeet, kuten yhden kädensijan patruunat, patruunamutterit, yksivipuiset patruunat, tarkistuspysäyttimet, piirilevyt, kylmän siipikahvat, escutcheons, escutcheon-levyt ja asennusruuvit(56 tuotetta)

MOEN Keittiöhanat

KeittiöhanatIdel asennuksiin kaupallisissa keittiöissä, ravintoloissa, baareissa ja taukotiloissa Ominaisuudet Power Boost -tekniikka (tietyissä malleissa) parantaa veden suorituskykyä ja Reflex-järjestelmä varmistaa alaslaskettavan / vedettävän ruiskutuspään turvallisen telakoinnin(4 tuotetta)

MOEN Kylpyhuonehanat

Kylpyhuoneen hanatKylpyhuonehanat esteettisillä kahvoilla ja juoksuputkella säätelemään veden virtausta tai sekoittamaan kuumaa ja kylmää vettä yläsäiliöistä. Noudata Americans Disability Actin (ADA) vaatimuksia. Saatavana pronssisena ja valumetallirunkomateriaalina(16 tuotetta)

MOEN suihkupäät ja kylpyammehanat

Suihkupäät ja kylpyhanatTarjoa juoksevaa vettä käsien pesuun ja hoitoon. Voidaan käyttää vanhan hanan vaihtamiseen olemassa olevaan pesualtaan. Integroitu joko handsfree-anturilla tai käsikäyttöisillä kahvoilla(7 tuotetta)

MOEN Utility pesuallashanat

PesuallashanatVarustettu kahdella L-muotoisella kahvalla veden virtauksen aloittamiseksi tai pysäyttämiseksi. Suunniteltu ohjaamaan erikseen kuumaa tai kylmää vettä ja säätämään veden lämpötilaa vastaavasti(2 tuotetta)

MOEN ilmastimet

ilmastimetKäytetään ilmastamiseen tai ilman sekoittamiseen muihin aineisiin, kuten maaperään tai veteen. Suunniteltu tuottamaan laminaarivirtausta. Yhteensopiva Icon- ja Divine-sarjan kylpyhuonehanojen kanssa(10 tuotetta)

MOEN automaattiset huuhteluventtiilit

Automaattiset huuhteluventtiilitMitoitettu sopimaan säiliöttömiin wc-tiloihin julkisissa wc-tiloissa; vaativat korkeapaineisen vesisyötön toimiakseen. Varustettu antureilla, jotka käynnistävät huuhtelun automaattisesti tietyn ajan kuluttua(4 tuotetta)

MOEN automaattiset huuhteluventtiilien jälkiasennussarjat

Automaattiset huuhteluventtiilin jälkiasennussarjatMuunna manuaaliset huuhteluventtiilit automaattisiksi konfiguraatioiksi; apua kahvakokoonpanon vaihtamisessa käsikäyttöiseen venttiiliin. Anturikäyttöiset sarjat, joissa on läheisyysanturi, joka vähentää bakteerien leviämistä ja käynnistää huuhtelun automaattisesti, kun käyttäjä siirtyy kantaman ulkopuolelle(3 tuotetta)

MOEN osat

Osat(8 tuotetta)

MOEN hanojen tarvikkeet

HanatarvikkeetKäytetään hanan reikien peittämiseen ja laitteistoon, joka kiinnittää hanan pintaan; estää veden pääsyn pesualtaan alle. Tunnetaan myös kansilevyinä - soveltuvat parhaiten vaihdettaessa monireikäisestä hanasta yksireikäiseen hanaan(5 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Moen-osanumerot viittaavat usein erilaisiin Kohler Tuotteet. Joten jos etsit Moen-hanaa, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä liittimet ja hanat ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Tietoja Moenista

Yrityksen tuoteluettelo sisältää erilaisia ​​ilmastimia, hanoja, tiskialtaita, valaisimia, pyyheripustimia, istuintuoleja, suodatushanoja, jätehuoltolaitteita ja hanoja. ADA-yhteensopiva Moen kylpyhuonehanat niissä on täplänkestävä kromipinnoitus, ja niitä on saatavana messinki- ja valumetallirakenteina sekä manuaali-, mittaus- ja anturikäyttöiset tilat. Tuotemerkin lyijyttömästi yhteensopivia pesuallashanoja käytetään tavallisten putkiliitäntöjen kanssa. Näissä Moen-hanoissa on kromiviimeistely, joka tarjoaa erittäin heijastavan peilimäisen ilmeen, kaksoiskahvan toiminnan ja 2.2 gpm:n virtausnopeuden. Raptor Supplies tarjoaa Moen-hanoja sekä erilaisia ​​suihkupäitä (eri virtausnopeuksilla ja pintahalkaisijoilla) sekä Moen-hanan osia ja tarvikkeita, kuten venttiilejä, patruunoita, nuppeja ja kahvoja.

Tärkeimmät kauppanimet

MotionSense hanat

MotionSense hanat

Nämä hanat asennetaan kaupallisiin keittiöihin vedenjakelua varten. Ne on varustettu kahdella anturilla (Wave & Ready Sensor), jotka mahdollistavat handsfree-toiminnan.

Paterson hanat

Paterson hanat

Näissä hanoissa on 4 erilaista suihkutustehoa, mukaan lukien tehostettu huuhtelu, ilmastettu virtaus, puhdistushuuhtelu ja tehostettu virtaus. Nämä suihkutyypit tarjoavat maksimaalisen monipuolisuuden puhdistustehtäviin.

Moen kilpailuedut

MotionSense Wave -kosketusvapaa tekniikka

MotionSense Wave -kosketusvapaa tekniikka

Tätä tekniikkaa käytetään useissa Moen-hanoissa kosketusvapaan veden toimittamiseen. Yksinkertainen käden heilautus tarvitaan valaisimen kytkemiseksi PÄÄLLE tai pois päältä välittömästi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Moen M-PACT -järjestelmä?

Tämän järjestelmän avulla käyttäjä voi vaihtaa altaan yläpuolella olevaa verhoilua ilman, että altaan alla olevaa venttiiliä tarvitsee vaihtaa. Tämä järjestelmä soveltuu wc- ja suihku-/ammehanoihin.

Mitä puhdistusainetta tulisi käyttää Spot Resist ruostumattomaan pintakäsittelyyn?

Omien puhdistusaineiden sijaan käyttäjät voivat käyttää vain mietoa nestemäistä astianpesuainetta ja -vettä. Hanan voi puhdistaa ja kuivata jälkeenpäin pehmeällä liinalla.