Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 137347 -kahvapidennyssarja suihkukaappi | AA2KRG 10N711

MOEN 137347 Kahvan laajennussarja, suihkukaappi

Varastossa
Tuote: AA2KRG Malli: 137347Ristiviite: 10N711

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan jatkosarja
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliValettu metalli
Koko5-3/4" x 1-15/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MOEN 10399 -kahvojen jatkosarjan suihkusuihkut AA2KRF 10N709 103993-3/4" x 1-7/8"€48.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 137347 Kahvan laajennussarja, suihkukaappi
€56.14 / yksikkö