SAFEWAY Pioneer Vaihtokytkin, Teräs, 3/8


Suodattaa
laakerit: pallo , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 3 / 8 " , Liitäntätyyppi: FNPT , Suorittaa loppuun: Kolmiarvoinen kromisinkki , Virtausnopeus: 6 gpm , Lukitusmekanismi: Luotettava pallo , Max. Paine: 3000 psi , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Sinetti: Vanki venttiili , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Tiivisteen tyyppi: Vanki venttiili , Temp. Alue: -40 - 250 F , langan koko: 3 / 8 "-18 , Venttiilin suunnittelu: pallo
TyyliMalliTyyppiHinta (ei alv)
A
S45-3
Liitin (runko)€57.84
B
S41-3
Nänni (kärki)€18.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?