HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20170.150.9999 Kierretanko sinkitty 1-1 / 2-6 x 12 jalkaa | AA2PEP 10W639

APPROVED VENDOR U20170.150.9999 kierretanko galvanoitu 1-1/2-6 x 12 jalkaa

Tuote: AA2PEP Malli: U20170.150.9999Ristiviite: 10W639
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€554.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.24
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.150.9999 kierretanko galvanoitu 1-1/2-6 x 12 jalkaa
€554.62 / yksikkö