Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 10399 -kahvojen jatkosarjan suihkusuihkut AA2KRF 10N709

MOEN 10399 Kahvan laajennussarja, suihkut

Varastossa
Tuote: AA2KRF Malli: 10399Ristiviite: 10N709

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan jatkosarja
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliValettu metalli
Koko3-3/4" x 1-7/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MOEN 137347 -kahvapidennyssarja suihkukaappi | AA2KRG 10N711 1373475-3/4" x 1-15/16"€58.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 10399 Kahvan laajennussarja, suihkut
€48.96 / yksikkö