Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING M16220301 Wedge Anchor, Steel, M10 Thread Size, 121mm Anchor Length, 25Pk | AD8HQE 4KJG4

MKT FASTENING M16220301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M10, ankkurin pituus 121 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HQE Malli: M16220301Ristiviite: 4KJG4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkurinappi
Ankkuri Dia.15mm
Ankkurin pituus121mm
Upotus betoniin71mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus25mm
Min. Upotus71mm
Kierteen kokoM10 x 1.5
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.429
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M16220301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M10, ankkurin pituus 121 mm, 25 pk
€331.20 /pakkaus