SNAP-TITE Nänni, 316 SS, 3 / 4-14


Suodattaa
Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Kehon koko: 3 / 4 " , Suorittaa loppuun: tavallinen , Lukitusmekanismi: pallo , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , langan koko: 3 / 4 "-14
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
S71-3N12-12F
FNPS40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€447.43
B
SVEAN12-12F
FNPS25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€338.10
C
SVHN12-12F
FNPS25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€292.58
A
S71-3N12-12FV
FNPT40 gpm-5000 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€309.19
D
ALUE 12-12F
FNPT5 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€134.89
C
SVHN12-12FV
FNPT25 gpm-2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€291.91
E
SVHN12-12M
MNPT25 gpm2.75 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€431.37
F
SPHN12-12F
NPSF27 gpm1 59 / 64 "7000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€87.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?