VESTIL POW-CAR-sarjan matalaprofiiliset moottorikarusellit


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Kapasiteetti: 4000 lbs. , Väri: Sininen, keltainen , Johdon pituus: 96 ft. , Syvyys: 96 " , Jalkaohjaimen virtajohdon pituus: 96 " , Kehyksen väri: Sininen, keltainen Sisältää: Mukana lähestymisrampit , Mukana asennuslaitteisto: Kyllä , Materiaali: Teräs , Toiminnan tyyppi: Jalka toimii , vaihe: 1 , Virtajohdon pituus: 96 ft. , Ramp Access Degree: 300 astetta , RPM-alue: 3 12 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa , Kääntöpöydän materiaali: Teräs , Jännite: 115V AC
TyyliMalliHPeräPituusVirtalähdeLevysoittimen halkaisijaLevylevyn korkeusLeveysHinta (ei alv)
A
POW-CAR-50
0.5 hvPyörivä alusta85.25 "sähköinen50 "2.06 "50 "€5,487.95
B
POW-CAR-AR5
1 / 2 hpMoottoroitu karuselli96 "Sähköjohto51 "1"92 5 / 8 "€6,679.32
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?