Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7289-4-PK Pipe Marker, Legend: Treated Water, 1 1/8 Inch x 7 Inch Size | CH6LYY 781Z57

BRADY 7289-4-PK putkimerkki, selitys: käsitelty vesi, koko 1 1/8 tuumaa x 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6LYY Malli: 7289-4-PKRistiviite: 781Z57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Keskimääräinen kestävyys8 v. 10 v asti.
TaustaväriVihreä
Merkin korkeus3 / 4 "
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunKiiltävä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "- 2 3/8"
Korkeus1 1 / 8 "
AsennustyyliLiima putkimerkki
Paksuus0.004 "
SäänkestäväKyllä
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii putkeen OD 3/4 - 2 3/8 tuumaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7289-4-PK putkimerkki, selitys: käsitelty vesi, koko 1 1/8 tuumaa x 7 tuumaa
€17.33 / yksikkö