Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10T752 -nopeusteräskierre 1 1/2 tuumaa 3/8 tuumaa 16-piki | AA2MCT

WESTWARD 10T752 nopea teräslanka, 1 1/2 tuumaa 3/8 tuumaa 16 nousua

Varastossa
Tuote: AA2MCT Malli: 10T752

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.1.5 "
Piki16
Koko3 / 8 "
Paksuus1 / 2 "
Kierteen suuntaOikeakätinen lanka
KiertyyppiNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.PikiKokoPaksuusKiertyyppiHinta
WESTWARD 10T729 -nopea teräslankamuotti 13/16 tuumaa 5/16 tuumaa 24-piki | AA2MBT 10T72913 / 16 "245 / 16 "1 / 4 "NF€13.61
WESTWARD 10T756 nopea teräslankamuotti 1 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa 13 piki | AA2MCX 10T7561.5 "131 / 2 "1 / 2 "NC€54.69
WESTWARD 10T760 -nopeusteräskierre 1 1/2 tuuman 5/8 tuuman 11-piki | AA2MDB 10T7601.5 "115 / 8 "1 / 2 "NC€50.96
WESTWARD 10T901 -nopea teräskierre 1 1/2 tuuman M16 1.5-piki | AA2MJZ 10T9011.5 "1.50mmM161 / 2 "metrinen€35.03
WESTWARD 10T902 -nopeusteräskierre 1 1/2 tuuman M16 2-piki | AA2MKA 10T9021.5 "2mmM161 / 2 "metrinen€59.61
WESTWARD 10T907 -nopea teräskierre 2 tuuman M20 1.5-piki | AA2MKF 10T9072"1.50mmM205 / 8 "metrinen€55.57
WESTWARD 10T909 -nopea teräskierre 2 tuuman M22 1.5-piki | AA2MKH 10T9092"1.50mmM225 / 8 "metrinen€77.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10T752 nopea teräslanka, 1 1/2 tuumaa 3/8 tuumaa 16 nousua
€47.30 / yksikkö