Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 2838300 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 3/8 x 3 tuuman ankkurikoko, 20Pk | AB6KPD 21U981

MKT FASTENING 2838300 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 3/8 x 3 tuuman ankkurikoko, 20 pk

Varastossa
Tuote: AB6KPD Malli: 2838300Ristiviite: 21U981
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
€50.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3"
Upotus betoniin1.625 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1.375 "
Min. Upotus1.625 "
thread Pituus1.875 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiGalvanisoitu teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)2289
Lopullinen leikkaus (Lb.)3151
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)3151
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3151
Lopullinen jännitys (paunaa)2289
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)2289
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2367

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2838300 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 3/8 x 3 tuuman ankkurikoko, 20 pk
€50.32 /pakkaus