Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUSION 486340F Korvake Raskas seinä, tinapinnoitettu kupari, 2 tuumaa | AB8HWA 25KC84

FUSION 486340F Korvake, paksu seinä, tinapinnoitettu kupari, 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8HWA Malli: 486340FRistiviite: 25KC84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLugin raskas muuri
VäriKeltainen
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliTina päällystetty kupari
Yhteyden tyyppiJuote
Mitata4/0
Nastan koko3 / 8 "
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUSION 486340F Korvake, paksu seinä, tinapinnoitettu kupari, 2 tuumaa
€10.92 / yksikkö