Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 3210201 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa NPT, pronssi | BY6JXA

APOLLO VALVES 3210201 Palloventtiili, koko 3/8 tuuman NPT, pronssi

Varastossa
Tuote: BY6JXA Malli: 3210201
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
€24.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko3 / 8 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1229

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili, Regular-Port, NPT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 32-104-01 Tavallinen porttikierrepalloventtiili, NPT, pronssi, 3/4 tuuman koko | AK7AAB 3210401 32-104-01NPT3 / 4 "-€58.99
Tarjouspyyntö
APOLLO VALVES 3210101 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, pronssi | BY6JWW 3210101FNPT1 / 4 "Standardi€24.44
APOLLO VALVES 3210104 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, pronssi, 2-1/4 tuuman jatke | BY6JWX 3210104FNPT1 / 4 "2-1 / 4 "varren jatke€41.01
APOLLO VALVES 3210107 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, pronssi, teekahva | BY6JWY 3210107FNPT1 / 4 "Tee kahva€24.44
APOLLO VALVES 3210127 Palloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, pronssi, salpavipu | BY6JWZ 3210127FNPT1 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€35.13
APOLLO VALVES 3210204 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa NPT, pronssi, 2-1/4 tuuman jatke | BY6JXB 3210204FNPT3 / 8 "2-1 / 4 "varren jatke€40.51
APOLLO VALVES 3210202 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa NPT, pronssi, pyöreä | BY6JXC 3210202FNPT3 / 8 "Grounded€26.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 3210201 Palloventtiili, koko 3/8 tuuman NPT, pronssi
€24.44 / yksikkö