HYVÄKSYTTY VENDOR 50-SWHP -vesilämmittimen lava, 26 tuuman halkaisija | AA4WRN 13G664

APPROVED VENDOR 50-SWHP vedenlämmittimen alustan halkaisija 26 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4WRN Malli: 50-SWHPRistiviite: 13G664

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustettu vedenlämmittimen alusta
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppi1 "MIPT x 1" FS
Korkeus2.5 "
Pituus26 "
MateriaaliTeräs
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.58
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 50-SWHP-W Vedenlämmittimen alustan seinäasennus 50 gallonaa AA4WRP 13G665 50-SWHP-WSeinälle asennettu vedenlämmitin€384.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 50-SWHP vedenlämmittimen alustan halkaisija 26 tuumaa
€373.42 / yksikkö