ENERPAC RR5013 kaksitoiminen hydraulisylinteri, 50 tonnia, 13-1/8 iskunpituus | AF7YQD 23NR37

ENERPAC RR5013 kaksitoiminen hydraulisylinteri, 50 tonnia, 13-1/8 iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YQD Malli: RR5013Ristiviite: 23NR37

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,839.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Base Advance Portiin1.13 "
Koko50 sävyinen.
Romahtanut korkeus20.06 "
Kauluslangan pituus2"
Kaulalangan koko5"?-12
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä3.75 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen11.06 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään3.4 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Laajennettu korkeus33.19 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys55.3 lyhyttä tonnia.
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään11.8 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys145.17 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään44 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.2.81 "
Dia ulkopuolella.5"
Mäntä Dia.3.13 "
Männän sisäkierteen koko1 "-12
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija2.8 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.11 "
Tahti13.13 "
Ylhäältä sisäänvetoporttiin3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.43
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8425420000

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RR5013 kaksitoiminen sylinteri on kaksitoiminen mäntäsylinteri, joka sopii ihanteellisesti puristus- ja nostotoimintoihin tuottamalla lineaarista voimaa sekä sisään- että ulosveto-suunnassa. Tätä 50 tonnin hydraulisylinteriä käytetään valmistus-, rakennus- ja huoltosovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RR5013 kaksitoimisessa sylinterissä on teräsrakenne, joka takaa rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden.
  • Siinä on karkaistut, irrotettavat satulat, jotka varmistavat männän turvallisuuden nosto- ja puristustoimintojen aikana.
  • Tässä 50 tonnin hydraulisylinterissä on kauluksen ja männän kierteet helpottamaan kiinnitystä.
  • Siinä on varoventtiili, joka estää ylipaineen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac CATS100 kallistussatula: Tämä satula saa maksimaalisen kosketuksen työkappaleeseen ja kestää raskaan kuorman kallistuksen vahingoittamatta mäntää.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B30.1

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Enerpac RR5013 kaksitoimisen sylinterin suurin käyttöpaine?

A. 10000 PSI.

K. Onko tämä 50 tonnin hydraulisylinteri korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on korroosionkestävä emaliviimeistely.

K. Mitä liitintä käytetään tässä pitkätahtisessa hydraulisylinterissä?

A. Tässä hydraulisylinterissä käytetään Enerpac CR400 -liitintä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysMax. Sylinterin tilavuus Vedä sisäänÖljykapasiteetin lisäysÖljytilavuus Vedä sisäänHinta
ENERPAC RR308 hydraulisylinteri, 30 tonnia, 8-1/4 tuuman iskunpituus | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 neliömetriä--3 neliömetriä32.5 lyhyttä tonnia.6 lyhyttä tonnia.53.67 ov. sisään.25 ov. sisään.€5,287.89
ENERPAC RR10018 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 18-1/8 tuuman iskunpituus | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 neliömetriä5.5 "1"9.6 neliömetriä103.2 lyhyttä tonnia.48 lyhyttä tonnia.374.44 ov. sisään.174 ov. sisään.€21,938.92
ENERPAC RR1006 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 6-5/8 tuuman iskunpituus | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 neliömetriä5.5 "1"9.6 neliömetriä103.2 lyhyttä tonnia.48 lyhyttä tonnia.136.93 ov. sisään.63 ov. sisään.€10,572.50
ENERPAC RR1010 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 10 tuuman iskun pituus | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 neliömetriä--0.8 neliömetriä11.1 lyhyttä tonnia.4 lyhyttä tonnia.22.33 ov. sisään.8 ov. sisään.€3,254.91
ENERPAC RR1012 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 12 tuuman iskunpituus | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 neliömetriä--0.8 neliömetriä11.1 lyhyttä tonnia.4 lyhyttä tonnia.26.8 ov. sisään.9 ov. sisään.€4,223.06
ENERPAC RR1502 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 2-1/4 tuuman iskunpituus | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 neliömetriä--14.8 neliömetriä153.5 lyhyttä tonnia.30 lyhyttä tonnia.69.11 ov. sisään.33 ov. sisään.€11,037.80
ENERPAC RR1506 hydraulisylinteri | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 neliömetriä6.25 "1"14.8 neliömetriä153.5 lyhyttä tonnia.74 lyhyttä tonnia.188.28 ov. sisään.91 ov. sisään.€15,625.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RR5013 kaksitoiminen hydraulisylinteri, 50 tonnia, 13-1/8 iskunpituus
€8,839.04 / yksikkö