Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RPM12JD Rele 5-napainen Spdt 15a 12vdc | AF6PYC 1XZN5

SCHNEIDER ELECTRIC RPM12JD Rele 5-nastainen Spdt 15a 12vdc

Varastossa
Tuote: AF6PYC Malli: RPM12JDRistiviite: 1XZN5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€16.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus0.9
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)15
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Yhteystietojen luokitus15A @ 277 VAC / 28 VDC
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat5
Testaa painamallalukittava
PistorasiaValmistaja Nro RPZF1
PistorasiakoodiL
TilailmaisimenLED ja mekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusNastatPistorasiaHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22JD Rele 8-napainen Dpdt 15a 12vdc | AF6PXV 1XZL1 RPM 22JD1.215DPDT15A @ 277 VAC / 28 VDC8Valmistaja Nro RPZF2€20.25
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2JD Rele 8-napainen Dpdt 12a 12vdc | AF6PYH 1XZP2 RXM2AB2JD1.212DPDT12A @ 277 VAC / 30 VDC8Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€16.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPM12JD Rele 5-nastainen Spdt 15a 12vdc
€16.00 / yksikkö