Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 129-150 syvyysmikrometri 0-12 4 tuuman pohja 12 sauvaa | AD6XPE 4CGH4

MITUTOYO 129-150 syvyysmikrometri 0-12 4 tuuman pohja 12 sauvaa

Varastossa
Tuote: AD6XPE Malli: 129-150Ristiviite: 4CGH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€578.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus4"
PerustyyliKoko
Lukkomutterin tyyppisauva
Mittareiden lukumäärä1
Mittatankojen lukumäärä12
alue0 - 12 "
päätöslauselma0.001 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.157 "
Sauvan tyyppiSäädettävä
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusaluepäätöslauselmaHinta
MITUTOYO 129-131 Syvyysmikrometri 0-4 tuumaa 4 tuumaa 4 jalustaa | AD6XPD 4CGH3 129-1314"0 - 4 "0.001 "/ 0.01 mm€326.58
MITUTOYO 129-127 syvyysmikrometri 0 - 4 tuumaa | AE3CDR 5C722 129-1272.5 "0 - 4 "0.0005 "/ 0.01 mm€264.05
MITUTOYO 129-128 syvyysmikrometri 0-6 tuumaa | AE3CDT 5C723 129-1282.5 "0 - 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€356.84
MITUTOYO 129-132 syvyysmikrometri 0-6 tuumaa | AE3CDU 5C724 129-1324"0 - 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€331.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 129-150 syvyysmikrometri 0-12 4 tuuman pohja 12 sauvaa
€578.88 / yksikkö