Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 129-128 syvyysmikrometri 0-6 tuumaa | AE3CDT 5C723

MITUTOYO 129-128 syvyysmikrometri 0 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3CDT Malli: 129-128Ristiviite: 5C723
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
€356.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus2.5 "
PerustyyliKoko
Lukkomutterin tyyppisauva
Mittareiden lukumäärä1
Mittatankojen lukumäärä6
alue0 - 6 "
päätöslauselma0.0001 "/ 0.001 mm
Rod Dia.0.157 "
Sauvan tyyppivaihdettava
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusaluepäätöslauselmaHinta
MITUTOYO 129-131 Syvyysmikrometri 0-4 tuumaa 4 tuumaa 4 jalustaa | AD6XPD 4CGH3 129-1314"0 - 4 "0.001 "/ 0.01 mm€326.58
MITUTOYO 129-150 syvyysmikrometri 0-12 4 tuuman pohja 12 sauvaa | AD6XPE 4CGH4 129-1504"0 - 12 "0.001 "/ 0.01 mm€578.88
MITUTOYO 129-127 syvyysmikrometri 0 - 4 tuumaa | AE3CDR 5C722 129-1272.5 "0 - 4 "0.0005 "/ 0.01 mm€264.05
MITUTOYO 129-132 syvyysmikrometri 0-6 tuumaa | AE3CDU 5C724 129-1324"0 - 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€331.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 129-128 syvyysmikrometri 0 - 6 tuumaa
€356.84 / yksikkö