Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-3000-114 vannetiiviste, Heavy Duty, yksilovinen, alas leikattu, koko 1-1/4 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: CE8QDP Malli: MIP-3000-114

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€515.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen sinetti
VäriHarmaa, Punainen
kahvan pituus25-1 / 2 "
Kahva materiaaliMuovi
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys8"
TiivistetyyppiTyönnä
Hihnan leveys1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1152-12 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Notch, Alasleikattu, 1/2 tuuman koko, Teräs | CE8QDG MIP-1152-12Teräs€219.55
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1152-58 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Lock, Down Cut, Koko 5/8 tuumaa, Teräs | CE8QDH MIP-1152-58Teräs€219.55
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1152-34 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Lock, Down Cut, Koko 3/4 tuumaa, Teräs | CE8QDJ MIP-1152-34Teräs€219.55
MIP RC -TYÖKALUT MIP-3000-34 vannetiiviste, Heavy Duty, yksilovinen, alas leikattu, 3/4 tuuman koko, teräs | CE8QDN MIP-3000-34Teräs€515.45
MIP RC-TYÖKALUT MIP-3100-34 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Reverse Lock, 3/4 tuuman koko, terästä | CE8QDQ MIP-3100-34Teräs€534.55
MIP RC-TYÖKALUT MIP-3100-114 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Reverse Lock, 1-1/4 tuuman koko, terästä | CE8QDR MIP-3100-114Teräs€534.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-3000-114 vannetiiviste, Heavy Duty, yksilovinen, alas leikattu, koko 1-1/4 tuumaa, terästä
€515.45 / yksikkö