Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-3100-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Reverse Notch, 3/4 Inch Size, Steel

Varastossa
Tuote: CE8QDQ Malli: MIP-3100-34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen sinetti
VäriHarmaa, Punainen
kahvan pituus25-1 / 2 "
Kahva materiaaliMuovi
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys6"
Tiivistetyyppinapsauttaa
Hihnan leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

MIP-3100 litteä teräsvannetiivistettä käytetään teräsvanteiden puristamiseen ja vannetiivisteiden kiinnittämiseen teräs- ja sinkittyihin teräsvanteisiin.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen pienitehoisiin sovelluksiin tai kohteisiin, joissa pääsy ulkoiseen virtalähteeseen on rajoitettu.
  • Kevyt teräsrakenne siirrettäväksi.
  • Luo napsautettavan sinetin varmistaakseen, että kuljetettavat tavarat on kiinnitetty kunnolla.
  • Voidaan käyttää 3/4 tuuman leveässä nauhassa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvallisuusohjeita on otettava huomioon käytettäessä MIP-3100-tiivistettä?

A.

  • Pidä sormet poissa kohdista, jotka voivat puristaa tai leikata (ensisijaisesti laitteen etuosasta).
  • Irrota tiiviste ja tarkista tiiviste varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni hihnassa.
  • Tiivisteen kummallakin puolella tulee olla kaksi lovea (lovea).
  • Tiivisteen tulee olla lovien keskellä.
  • Tiivisteen tulee olla samassa tasossa vannetta vasten siten, että molemmat vannepäät ovat kokonaan tiivisteen läpi. Poista tiiviste ja aloita alusta, jos se ei ole kunnolla muotoiltu.
  • Uudelleensulkuyritys johtaa huonoon tiivistykseen ja murtolujuuden heikkenemiseen.
  • Älä koskaan katkaise hihnaa tiivisteen kanssa. Jos hihna katkeaa ilman asianmukaisia ​​leikkureita, se voi napsahtaa takaisin käyttäjää kohti ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Tämä toimenpide vahingoittaa myös tiivistettä, mikä edellyttää sen korjaamista tai vaihtamista omistajan kustannuksella.

K. Mihin vannetta käytetään?

V. Vannetta käytetään tavaroiden niputtamiseksi ja kiinnittämiseksi yhteen lähetystä ja varastointia varten. Tiiviste puristetaan paikoilleen MIP-3100 teräsvannetiivisteellä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1152-12 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Notch, Alasleikattu, 1/2 tuuman koko, Teräs | CE8QDG MIP-1152-12Teräs€219.55
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1152-58 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Lock, Down Cut, Koko 5/8 tuumaa, Teräs | CE8QDH MIP-1152-58Teräs€219.55
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1152-34 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Lock, Down Cut, Koko 3/4 tuumaa, Teräs | CE8QDJ MIP-1152-34Teräs€219.55
MIP RC -TYÖKALUT MIP-3000-34 vannetiiviste, Heavy Duty, yksilovinen, alas leikattu, 3/4 tuuman koko, teräs | CE8QDN MIP-3000-34Teräs€515.45
MIP RC -TYÖKALUT MIP-3000-114 vannetiiviste, Heavy Duty, yksilovinen, alas leikattu, 1-1/4 tuuman koko, teräs | CE8QDP MIP-3000-114Teräs€515.45
MIP RC-TYÖKALUT MIP-3100-114 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Reverse Lock, 1-1/4 tuuman koko, terästä | CE8QDR MIP-3100-114Teräs€534.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-3100-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Reverse Notch, 3/4 Inch Size, Steel
€534.55 / yksikkö