Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-3000-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Single Notch, Down Cut, 3/4 Inch Size, Steel

Varastossa
Tuote: CE8QDN Malli: MIP-3000-34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€515.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen sinetti
VäriHarmaa, Punainen
kahvan pituus25-1 / 2 "
Kahva materiaaliMuovi
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys8"
TiivistetyyppiTyönnä
Hihnan leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Käsikäyttöiset tiivistysaineet käytetään tiivisteen kiinnittämiseen esineen ympärille kierrettyjen kiristettyjen nauhojen päälle paikoissa, joihin on rajoitettu pääsy virtalähteeseen. Nämä tiivisteaineet voidaan helposti kuljettaa niputtamaan ja turvaamaan tavarat lähetystä ja varastointia varten. Midwest Industrial Packaging (MIP) MIP-3000-34 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu vannetiiviste, jota käytetään vannetiivisteiden puristamiseen ja kiinnittämiseen teräsvanteiden päälle.

Ominaisuudet:

  • Tuotemerkin MIP-3000-34 teräsvannetiivistettä käytetään teräsvanteiden tiivistämiseen, joiden leveys on 3/4 tuumaa ja paksuus 0.025–0.031 tuumaa.
  • Tämä on sivuvaikutteinen, yksilovinen tiiviste, joka vaatii 2-kertaisen tiivistyksen hihnanauhaa kohden erinomaisen tehokkuuden saavuttamiseksi.
  • Sitä käytetään työntötyyppisissä (suljetuissa) tiivisteissä, jotka on asennettu ennen hihnojen kiristämistä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • MIP-teräsvanteiden kiristimet: Näitä kiristimiä käytetään hihnojen kiristämiseen ennen tiivisteen puristamista tällä MIP-3000-34-tiivisteellä.
  • MIP-vannetiivisteet: Näitä kestäviä vannetiivisteitä käytetään vanteiden päiden kiinnittämiseen ja turvalliseen pakkaukseen.
  • MIP vanneleikkurit: Näitä leikkureita käytetään leikkaamaan pois hihnan yläosa, jotta estetään suljetun vanteen odottamaton löystyminen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on vanteissa käytettyjen avoimen ja suljetun tyyppisten tiivisteiden välillä?

A. Avoimet (Snap-On) tiivisteet käytetään pääasiassa polypropeenihihnoissa ja ne toimivat ensisijaisesti tasaisilla pinnoilla. Suljettuja (push-on) tiivisteitä käytetään pääasiassa teräshihnoissa epäsäännöllisissä tai pyöristetyissä esineissä. Nämä suljetut tiivisteet asennetaan ennen kuin teräshihnan päihin vedetään jännitystä, jotta ne pysyvät linjassa kiristyksen aikana.

K. Missä Midwest Industrial Packaging (MIP) sijaitsee?

A. Midwest Industrial Packagingin (MIP) pääkonttori sijaitsee Glenviewssa, Illinoisissa, Yhdysvalloissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1152-12 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Notch, Alasleikattu, 1/2 tuuman koko, Teräs | CE8QDG MIP-1152-12Teräs€219.55
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1152-58 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Lock, Down Cut, Koko 5/8 tuumaa, Teräs | CE8QDH MIP-1152-58Teräs€219.55
MIP RC -TYÖKALUT MIP-1152-34 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Lock, Down Cut, Koko 3/4 tuumaa, Teräs | CE8QDJ MIP-1152-34Teräs€219.55
MIP RC -TYÖKALUT MIP-3000-114 vannetiiviste, Heavy Duty, yksilovinen, alas leikattu, 1-1/4 tuuman koko, teräs | CE8QDP MIP-3000-114Teräs€515.45
MIP RC-TYÖKALUT MIP-3100-34 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Reverse Lock, 3/4 tuuman koko, terästä | CE8QDQ MIP-3100-34Teräs€534.55
MIP RC-TYÖKALUT MIP-3100-114 Vannetiiviste, Heavy Duty, Double Reverse Lock, 1-1/4 tuuman koko, terästä | CE8QDR MIP-3100-114Teräs€534.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-3000-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Single Notch, Down Cut, 3/4 Inch Size, Steel
€515.45 / yksikkö