Midwest Industrial Packaging MIP-1620 manuaalinen kiristin on suunniteltu teräsvannettamiseen. Sitä käytetään esineiden sitomiseen niiden liikkumisen estämiseksi. Se on ihanteellinen myös raskaiden kuormien tai pyöreän/epäsäännöllisen reunan kuormien kiinnittämiseen, mukaan lukien puutavara, sementtilohkot ja koneet.
Ominaisuudet:
- MIP-1620 vanteiden kiristin on valmistettu raskaasta teräksestä, jotta se sopii 5/8 - 11/4 tuuman hihnan leveyksiin.
- Se käyttää syöttöpyörän työntötiivistettä hihnan kiristämiseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- MIP-vannetiivisteet: Näitä suljettuja tai työntötyyppisiä tiivisteitä voidaan käyttää tiivistämään kiedottujen vanteiden molemmat päät.
- MIP-teräsvannetiivistimet: Ne käyttävät etutoimimekanismia kiinnitettyjen tiivisteiden puristamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on avoimella ja suljetulla tiivisteellä?
A. Avoimien tiivisteiden kiristimiä käytetään tasaisilla pinnoilla, joissa vanne on kiedottu pakkauksen ympärille ja päällekkäin. Toisaalta suljettujen tiivisteiden kiristimiä käytetään pyöreillä esineillä ja epäsäännöllisillä pinnoilla.
K. Kuinka voin säätää tämän MIP-1620 vannekiristimen kireyttä?
A. Kireyttä voidaan säätää manuaalisesti käyttämällä työntötyyppistä rakennetta ja syöttöpyörää.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä MIP-1620 vanteenkiristintä?
A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat vanteen koon yhteensopivuus, materiaalin soveltuvuus teräsvanteisiin, toimintamekanismi, kiristyskyky, kestävyys, turvaominaisuudet, käyttäjäystävällisyys ja huoltovaatimukset.
K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän MIP-1620-vanteenkiristimen?
A.
- Tarkasta säännöllisesti kiristin kulumisen, vaurioiden tai löystyneiden osien varalta.
- Pyyhi kiristin kuivalla, puhtaalla liinalla poistaaksesi lian ja roskat.
- Levitä liikkuviin osiin sopivaa voiteluainetta sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
- Tarkista ja säädä jännitysasetukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä kiristintä varovasti välttäen liiallista voimaa.
- Säilytä kiristintä puhtaassa, kuivassa ympäristössä korroosion estämiseksi.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat viipymättä alkuperäisiin osiin.