Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-1610 vannekiristin, 3/8-3/4 tuuman koko, syöttöpyörä, teräs | AJ2JFN 5ZW73

MIP RC TOOLS MIP-1610 vanteiden kiristin, koko 3/8-3/4 tuumaa, syöttöpyörä, terästä

Varastossa
Tuote: AJ2JFN Malli: MIP-1610Ristiviite: 5ZW73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€814.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen kiristin
Vanteiden paksuus0.38 - 0.64mm
Hihnan leveydelle3/8 - 3/4 "
Maks. Vanteiden leveys3 / 4 "
Min. Vanteiden leveys3 / 8 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys4"
TyyliSyöttöpyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0391
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleTyyliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MIP RC TOOLS MIP-1200 vannekiristin, 3/8-3/4 tuuman koko, syöttöpyörä, teräs | AJ2JFK 5ZW70 MIP-1200 XNUMX3/8 - 3/4 "Syöttöpyörä4"14 "4"€966.88
MIP RC TOOLS MIP-1300 vannekiristin, 3/8-3/4 tuuman koko, syöttöpyörä, teräs | AJ2JFL 5ZW71 MIP-1300 XNUMX3/8 - 3/4 "Syöttöpyörä3 1 / 2 "17 "4"€406.88
MIP RC TOOLS MIP-1400 vannekiristin, 3/4-1-1/4 tuuman koko, syöttöpyörä, teräs | AJ2JFM 5ZW72 MIP-1400 XNUMX3/4 - 1 1/4 "Syöttöpyörä4"9 1 / 4 "4"€755.59
MIP RC TOOLS MIP-1860 vannekiristin, 5/8-1-1/4 tuuman koko, teline työntö, syöttöpyörä, teräs | AJ2JGW 6CB17 MIP-1860 XNUMX5/8 - 1 1/4 "29 "8"-3"€610.97
MIP RC TOOLS MIP-1620 Vannekiristin, Heavy Duty, Manuaalinen, Push Type, Syöttöpyörä, koko 5/8-1-1/4 tuumaa, Teräs | CE8QDK MIP-1620 XNUMX5/8 "- 1 1/4"Syöttöpyörä4"15 "4"€668.18
MIP RC TOOLS MIP-1800 vannekiristin, hammastankkuri, syöttöpyörä, 3/8-3/4 tuuman koko, teräs | CE8QDL MIP-1800 XNUMX3/8 "- 3/4"Teline Työnnä3"12 "7"€429.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1610 vanteiden kiristin, koko 3/8-3/4 tuumaa, syöttöpyörä, terästä
€814.41 / yksikkö