ALBION Porttipyörä


Suodattaa
Pyörän kuormitusluokka: 0-299 paunaa , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän materiaali: Kumi , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Teräs , Ei merkintää, non-merkintä: Ei , Kilparata: Tupla pallo , Varren halkaisija: Ei varsi , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F , Pyörän väri: Musta , Pyörän materiaali: Kumi
TyyliMalliLevyn kokoYdinväriYdinmateriaaliLevyn paksuusVarren pituusRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
A
F1RN03052S001G
1 x 3-5 / 8 "MustaKumi3 / 16 "Ei varsiDelrin (R)3"13 / 16 "€71.86
B
F1RR03052S001G
1 x 3-5 / 8 "MustaKumi3 / 16 "Ei varsiDelrin (R)3"13 / 16 "€6.02
C
F1RN02052S001G
2 x 5-1 / 4 "MustaKumi1 / 4 "Ei varsiDelrin (R)2"13 / 16 "€95.69
D
F1RR02052S001G
2 x 5-1 / 4 "MustaKumi1 / 4 "Ei varsiDelrin (R)3"13 / 16 "€98.21
E
02RN04041S007
4 x 1 "MustaNylon1 / 5 "6"Tavallinen reikä4"1"€43.59
F
14SN08427S001
5-1/2 x 3-3/4"HopeaTeräs1 / 8 "8.375 "pallo8"2.5 "€155.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?