Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-1300 vannekiristin, 3/8-3/4 tuuman koko, syöttöpyörä, teräs | AJ2JFL 5ZW71

MIP RC TOOLS MIP-1300 vanteiden kiristin, koko 3/8-3/4 tuumaa, syöttöpyörä, terästä

Varastossa
Tuote: AJ2JFL Malli: MIP-1300Ristiviite: 5ZW71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen kiristin
Vanteiden paksuus0.38 - 0.64mm
Hihnan leveydelle3/8 - 3/4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vanteiden leveys3 / 4 "
Min. Vanteiden leveys3 / 8 "
Kokonaiskorkeus3 1 / 2 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys4"
TyyliSyöttöpyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5402
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Midwest Industrial Packaging MIP-1300 vannekiristintä käytetään kuljetuksessa, pakkaamisessa ja logistiikassa kuormien kiinnittämiseen polypropeeni- tai polyesterivanteilla. Sen manuaalinen käyttö ja säädettävät jännitysasetukset tekevät siitä sopivan pieniin ja kohtalaisiin volyymiin sovelluksiin, joilla varmistetaan tavaroiden tiukka niputtaminen ja estetään siirtyminen tai vauriot kuljetuksen aikana, kun ulkoinen virtalähde voi olla epäkäytännöllinen.

Ominaisuudet:

  • Tuotemerkin MIP-1300 vannekiristimessä on syöttöpyörän kiristin, joka mahdollistaa teräsvanteiden manuaalisen ja tehokkaan kiristyksen.
  • Tässä vannekiristimessä on säädettävä kireysasetus, joka tarjoaa joustavuutta erilaisiin niputusvaatimuksiin vakiokäyttöalueella.
  • Siinä on 8 tuuman kahva, jossa on vipu, jonka avulla käyttäjä voi helposti kiristää hihnat turvallisen pidon takaamiseksi.
  • Tämä vanteiden kiristin on yhteensopiva teräsvanteiden kanssa, joten se sopii useisiin teollisiin sovelluksiin.
  • Se on varustettu tasaisella tiivistepinnalla, joka varmistaa turvallisen ja tasaisen tiivisteen kiristyksen jälkeen, mikä edistää kuorman vakautta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleTyyliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MIP RC TOOLS MIP-1200 vannekiristin, 3/8-3/4 tuuman koko, syöttöpyörä, teräs | AJ2JFK 5ZW70 MIP-1200 XNUMX3/8 - 3/4 "Syöttöpyörä4"14 "4"€966.88
MIP RC TOOLS MIP-1400 vannekiristin, 3/4-1-1/4 tuuman koko, syöttöpyörä, teräs | AJ2JFM 5ZW72 MIP-1400 XNUMX3/4 - 1 1/4 "Syöttöpyörä4"9 1 / 4 "4"€755.59
MIP RC TOOLS MIP-1610 vannekiristin, 3/8-3/4 tuuman koko, syöttöpyörä, teräs | AJ2JFN 5ZW73 MIP-1610 XNUMX3/8 - 3/4 "Syöttöpyörä4"11 "4"€814.41
MIP RC TOOLS MIP-1860 vannekiristin, 5/8-1-1/4 tuuman koko, teline työntö, syöttöpyörä, teräs | AJ2JGW 6CB17 MIP-1860 XNUMX5/8 - 1 1/4 "29 "8"-3"€610.97
MIP RC TOOLS MIP-1620 Vannekiristin, Heavy Duty, Manuaalinen, Push Type, Syöttöpyörä, koko 5/8-1-1/4 tuumaa, Teräs | CE8QDK MIP-1620 XNUMX5/8 "- 1 1/4"Syöttöpyörä4"15 "4"€668.18
MIP RC TOOLS MIP-1800 vannekiristin, hammastankkuri, syöttöpyörä, 3/8-3/4 tuuman koko, teräs | CE8QDL MIP-1800 XNUMX3/8 "- 3/4"Teline Työnnä3"12 "7"€429.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1300 vanteiden kiristin, koko 3/8-3/4 tuumaa, syöttöpyörä, terästä
€406.88 / yksikkö