Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIP RC TOOLS MIP-1800 vanteiden kiristin, hammastangon työntö, syöttöpyörä, koko 3/8-3/4 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: CE8QDL Malli: MIP-1800

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen kiristin
VäriHarmaa
Hihnan leveydelle3/8 "- 3/4"
kahvan pituus3"
Kahva materiaaliTeräs
MateriaaliTeräs
Maks. Vanteiden leveys3 / 4 "
Min. Vanteiden leveys3 / 8 "
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys7"
TyyliTeline Työnnä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

MIP-1800 vannekiristin on työkalu, jota käytetään kuljetus-, valmistus- ja varastointiteollisuudessa kuormien turvalliseen niputukseen ja kiristämiseen teräsvanteilla, jotta varmistetaan, että kiinnitetyt kuormat pysyvät turvassa kuljetuksen aikana, minimoiden vaurioiden riskin ja parantaen yleistä pakkaustehokkuutta erilaisissa teollisuusympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • MIP-1800 vannekiristimessä on kompakti ja kevyt rakenne, joka painaa vain 4 paunaa, mikä parantaa kannettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.
  • Tässä vannekiristimessä on pistoolikahvan telinekiristin, joka tarjoaa käyttäjäystävällisen ja ergonomisen suunnittelun tehokkaita vannehduksia varten.
  • Siinä on 3 tuuman kahva, joka tarjoaa tarkan ohjauksen ja ohjattavuuden kiristysprosessin aikana.
  • Tämä vanteiden kiristin tarjoaa yhteensopivuuden useiden teräsvanneleveysten kanssa, ja se sopii 3/8 - 3/4 tuuman hihnoihin.
  • Se on varustettu hyllyn työntötyökalutyylillä, mikä helpottaa keskijännityksen soveltamista pyöreisiin tai epäsäännöllisiin kuormiin teräsvanteilla.
  • Tämä vanteiden kiristin on suunniteltu vakiokäyttöön, ja se löytää tasapainon lujuuden ja monipuolisuuden välillä vanteissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä MIP-1800 vanteiden kiristintä?

V. Käyttäjien tulee noudattaa normaaleja turvatoimia, mukaan lukien asianmukainen käsittely ja henkilönsuojainten käyttö vannettamisessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleTyyliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MIP RC TOOLS MIP-1200 vannekiristin, 3/8-3/4 tuuman koko, syöttöpyörä, teräs | AJ2JFK 5ZW70 MIP-1200 XNUMX3/8 - 3/4 "Syöttöpyörä4"14 "4"€966.88
MIP RC TOOLS MIP-1300 vannekiristin, 3/8-3/4 tuuman koko, syöttöpyörä, teräs | AJ2JFL 5ZW71 MIP-1300 XNUMX3/8 - 3/4 "Syöttöpyörä3 1 / 2 "17 "4"€406.88
MIP RC TOOLS MIP-1400 vannekiristin, 3/4-1-1/4 tuuman koko, syöttöpyörä, teräs | AJ2JFM 5ZW72 MIP-1400 XNUMX3/4 - 1 1/4 "Syöttöpyörä4"9 1 / 4 "4"€755.59
MIP RC TOOLS MIP-1610 vannekiristin, 3/8-3/4 tuuman koko, syöttöpyörä, teräs | AJ2JFN 5ZW73 MIP-1610 XNUMX3/8 - 3/4 "Syöttöpyörä4"11 "4"€814.41
MIP RC TOOLS MIP-1860 vannekiristin, 5/8-1-1/4 tuuman koko, teline työntö, syöttöpyörä, teräs | AJ2JGW 6CB17 MIP-1860 XNUMX5/8 - 1 1/4 "29 "8"-3"€610.97
MIP RC TOOLS MIP-1620 Vannekiristin, Heavy Duty, Manuaalinen, Push Type, Syöttöpyörä, koko 5/8-1-1/4 tuumaa, Teräs | CE8QDK MIP-1620 XNUMX5/8 "- 1 1/4"Syöttöpyörä4"15 "4"€668.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1800 vanteiden kiristin, hammastangon työntö, syöttöpyörä, koko 3/8-3/4 tuumaa, terästä
€429.55 / yksikkö