WEARWELL 562 väsymystä estävät laatat 18 tuumaa x 18 tuumaa musta PVC | AC3DCV 2RPR9

WEARWELL 562 Anti-fatigue laatat 18 tuumaa x 18 tuumaa musta PVC

Varastossa
Tuote: AC3DCV Malli: 562Ristiviite: 2RPR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€453.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymättömät laatat
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta
Yhteensopiva560 ramppia ja kulmia, 561 ramppia, 564 kulmaa
reunatlukituksesta
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus18 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoNeliö
Maton pintakuvioNeliön ruudukko
MateriaaliPVC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus7 / 8 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriYhteensopivaLeveysreunatPalonkestävä / palonkestäväeräPituusPkg. MääräHinta
WEARWELL 566 väsymystä estävät laatat 18 tuumaa x 18 tuumaa puuhiiltä AC3NMN 2UYC2 5667 / 8 "Puuhiili560 ramppia ja kulmia, 561 ramppia, 564 kulmaa18 "lukituksestaTulenkestäväVäsymättömät laatat18 "1€493.95
WEARWELL 541 modulaarinen laatta musta 12 x 12 tuumaa | AD6YKL 4CKP1 5415 / 8 "Musta540 Reuna12 "lukituksestaTulenkestäväVäsymättömät laatat12 "1€240.48
WEARWELL 556 Anti-fatiguefloortile Kiinteä 18 x 18 Pk10 | AG6VDA 48Z464 5567 / 8 "Puuhiili560 ramppia ja kulmia, 561 ramppia, 564 kulmaa18 "(2) Suora, (2) LukittuvaTulenkestäväVäsymättömät laatat18 "1€506.11
WEARWELL 558 väsymyksenesto avoin 18 x 18 Pk10 | AG6VDB 48Z465 5587 / 8 "Puuhiili-18 "SuoraanEi paloa tai hidastaVäsymättömät laatat18 "1€66.89
WEARWELL 568.78x18x18CH-CS10 lukittuva väsymistä estävä mattolaatta, lukittuva väsymistä estävä mattolaatta, 18 tuumaa x 18 tuumaa | CU9TZV 45YU19 568.78x18x18CH-CS10------Laatta-10€515.14
WEARWELL 556.78X18X18CH lukittava väsymistä estävä mattolaatta, lukittava väsymistä estävä mattolaatta, 18 tuumaa x 18 tuumaa | CU9TZW 43UN81 556.78X18X18CH------Laatta-1€67.71
WEARWELL 600.78X18X18BK-CS10 lukittuva väsymistä estävä mattolaatta, lukittava väsymistä estävä mattolaatta, 18 tuumaa x 18 tuumaa | CU9TZX 328KC8 600.78X18X18BK-CS10------Laatta-10€696.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 562 Anti-fatigue laatat 18 tuumaa x 18 tuumaa musta PVC
€453.86 / yksikkö