LEICA Laseretäisyysmittarit


Leica laseretäisyysmittarit (DISTO) ovat erittäin tarkkoja mittauslaitteita, jotka käyttävät lasertekniikkaa mittaamaan tarkasti etäisyyksiä ja esinekokoja. Niitä käytetään useilla teollisuudenaloilla ja sovelluksissa, mukaan lukien rakentaminen, maanmittaus ja arkkitehtuuri.

Suodattaa
TyyliMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöToimintoSisällä ulkonaalueHinta (ei alv)
A
Disto X3
+/- 1.0 mm(2) AAA-alkalinenColor LCD-Indoor, Outdoor-€543.32
B
E7100I
+/- 1/16 "(2) AAALDCMittaa etäisyydet enintään 200 jalkaan tai Laske alueetSisällä ulkona0-200 jalkaa.€238.23
C
D2
+/- 1/16 "(2) AAA 1.5 Vnestekidenäyttö-Indoor, Outdoor-€371.21
D
S910
+/- 1/16 "Ladattava litiumioninestekidenäyttöAlue, Luo dxf-tiedostoja ladattavaksi CAD: ksi, Etäisyys, Mitta kuvassa, Etämittaus P2P-toiminnon avulla, ÄänenvoimakkuusSisä- tai ulkokäyttöön1000ft.€2,379.17
E
D810
+/- 1 mm (1/16 ")Ladattava litiumioniVärillinen kosketusnäyttö, säädettävä taustavaloKosketusnäytön käyttöliittymä, integroitu kamera, kompassi ja 4X-pistetunnistimen kohdistusnäyttö täysin varustellulla instrumentilla, jonka avulla voit mitata kuvalla, kosketusnäyttö sallii navigoinnin pyyhkäisemällä sormella tai nipistämällä lähentämään / loitonnaSisällä ulkona0-650 jalkaa.€1,230.13
F
E7500I
1 mm tai parempi kuin 1/16 "(2) AAVäri 6 kirkkaustasollaMittaa laserilla etäisyys ja laske sitten pinta-ala, tilavuus, Pythagoras, epäsuorat korkeudet, puolisuunnikkaan, kolmiot, leveydet turvallisesta sijainnistaSisällä ulkona650 ft (200 m)€874.35

Laseretäisyysmittarit

Leica-laseretäisyysmittarit on suunniteltu määrittämään tarkasti eri kohteiden välinen etäisyys, ja niissä on helposti luettava LCD-näyttö, jossa on säädettävä taustavalo, jotta lukeminen on mahdollista hämärässä. Niissä on 14 mittaustilaa, älykäs vaakasuora näyttö, kamera USB-liitännällä ja Bluetooth-liitäntä nopeaan ja intuitiiviseen toimintaan. Nämä mittarit ovat IP65-luokiteltuja ja pudotustestattuja 2 metrillä, mikä tekee näistä yksiköistä ihanteellisia sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Toimintamekanismi

  • Aseta DISTO pisteeseen A ja aktivoi laser painamalla ON/Dist-painiketta.
  • Suuntaa laserpiste pisteeseen B ja paina On/Dist-painiketta uudelleen mitataksesi kahden pisteen välinen etäisyys.
  • DISTOt on yhdistetty sovelluksiin mittausten järjestämistä ja jakamista varten.

Ominaisuudet

  • Niissä on helposti luettava LCD-näyttö säädettävällä taustavalolla, joka mahdollistaa lukemisen hämärässä.
  • Näissä Leica-lasermittareissa on 14 mittaustilaa, jotka lisäävät tarkkuutta.
  • Niissä on älykäs vaakasuuntainen näyttö, jonka avulla voit tarkastella lukemia helposti.
  • Nämä Leican laseretäisyysmittarit on varustettu kameralla, jossa on USB-liitäntä ja Bluetooth-yhteys nopeaa ja intuitiivista käyttöä varten.
  • Niissä on lisäksi 2 AA tai ladattava litiumioniakku nopeaa latausta ja pitkäkestoista suorituskykyä varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • IP65

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka pitkälle nämä Leican laseretäisyysmittarit pystyvät mittaamaan?

Leica DISTOt voivat mitata etäisyyksiä jopa 1000 jalkaan.

Voiko näitä laseretäisyysmittareita käyttää sekä sisällä että ulkona?

Kyllä, niitä voi käyttää sekä sisällä että ulkona.

Mitä varotoimia tulee noudattaa käytettäessä näitä laseretäisyysmittareita?

  • Pidä se puhtaana ja kuivana.
  • Vältä sen pudottamista tai altistamista äärimmäisille lämpötiloille.
  • Kalibroi laite säännöllisesti.
  • Vältä suoraa altistumista auringonvalolle tietyissä malleissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?