Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-13-8237 Johtokärki 3/8 tuuman halkaisija | AB4HCQ 1Y407

MILWAUKEE 48-13-8237 Kaapelin kärki, halkaisija 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4HCQ Malli: 48-13-8237Ristiviite: 1Y407

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelibitti
Kärki Dia.3 / 8 "
Leikkaamisreuna82 Tutkinnot
Halkaisija3 / 8 "
Pituus54 "
Kokonaispituus54 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)140.97
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-13-8337 Kaapelin kärki 3/8 tuumaa halkaisija 3/16 halkaisija varsi | AB4HCU 1Y411 48-13-833772 "72 "€71.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8237 Kaapelin kärki, halkaisija 3/8 tuumaa
€74.12 / yksikkö