ACME ELECTRIC True Power -sarjan tehosäätimet, vakiojännitesäätimet


Suodattaa
Rakentaminen: kapseloitu , Max. Lämpötila: 115 astetta C , Asennustyyppi: Lattia / Seinä , NEMA-luokitus: NEMA 2 , Ensisijainen jännite: 95-132 X 166-228 X 192-264 X 384-528 V , Toisiojännite: 120 / 208 / 240V , Käämimateriaali: Kupari
TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
T169430
15.5 "5.8 "6"€2,064.29
A
T169433
17 "7.3 "7"€2,406.11
A
T169431
17 "7.3 "7"€2,187.15
A
T169432
17 "7.3 "7"€2,291.52
A
T169434
18.5 "8.55 "6.5 "€2,686.00
A
T169436
19 "10.2 "10.5 "€6,177.14
A
T169435
19 "10.2 "10.5 "€4,659.77
A
T169437
22 "12.2 "12.54 "€9,883.68
B
T169439
23.06 "24.06 "40.13 "€28,131.71
B
T169438
23.06 "24.06 "27.31 "€21,564.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?