MILWAUKEE 48-13-8337 Kaapelin kärki 3/8 tuumaa halkaisija 3/16 halkaisija varsi | AB4HCU 1Y411

MILWAUKEE 48-13-8337 Kaapelin kärki, halkaisija 3/8 tuumaa, halkaisija 3/16, varsi

Tuote: AB4HCU Malli: 48-13-8337Ristiviite: 1Y411
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€71.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelibitti
Kärki Dia.3 / 8 "
Leikkaamisreuna82 Tutkinnot
Halkaisija3 / 8 "
Pituus72 "
Kokonaispituus72 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)192.28
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-13-8237 Johtokärki 3/8 tuuman halkaisija | AB4HCQ 1Y407 48-13-823754 "54 "€74.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8337 Kaapelin kärki, halkaisija 3/8 tuumaa, halkaisija 3/16, varsi
€71.09 / yksikkö