MILLER - WELDCRAFT 300186 vesijäähdytteinen taskulamppusarja Maxstar / dynastia | AE3YWB 5GWJ6

MILLER - WELDCRAFT 300186 Vesijäähdytteinen taskulamppusarja Maxstar/dynastia

Varastossa
Tuote: AE3YWB Malli: 300186Ristiviite: 5GWJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,416.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesijäähdytteinen taskulamppu
hyväksyyKierteen lukitusyhteys vain Maxstar / Dynasty 700
Lähtöalue400 ampeeria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyväksyyHinta
MILLER - WELDCRAFT 300185 vesijäähdytteinen taskulamppu 250 ampeeria Dinse AE3YWA 5GWJ4 300185Dinse-yhteydet€1,580.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 300186 Vesijäähdytteinen taskulamppusarja Maxstar/dynastia
€2,416.81 / yksikkö