Assembly: 042500 , Suunnittelu: B , Tehtävä: LENTOKONE , Kotelo: DP , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Voitelu: Polyrex EM , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Pakkaus: B , vaihe: 3 , Kierto: REV , RPM: 1200 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Tyyppi: TD , Jännite: 208-230 / 460
Ominaisuudet
- Niissä on automaattinen ylikuormitussuoja, joka poistaa moottorin jatkuvasta toiminnasta syntyneen lämmön ja estää sisäosien vaurioitumisen.
- Ne on integroitu kaksoistiivistetyillä kuulalaakereilla, jotka on voideltu Exxon POLYREX EM -rasvalla, mikä mahdollistaa liikkuvien komponenttien sujuvan toiminnan.
- Näitä lauhdutinpuhallinmoottoreita on saatavana vatsanauhana / jäykänä pohjakiinnityksenä moottorin turvalliseen kiinnittämiseen laitteeseen.
- Niissä on tippumaton kotelo, joka mahdollistaa ilman virtauksen moottorin käämien läpi ja pitää moottorin viileänä.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on epoksimaalin tarkoitus?
Epoksimaali antaa lujuuden ja erinomaisen kestävyyden moottorin rungolle, kestää naarmuja, ruostetta tai korroosiota.
Mikä on suljettu akselin päätykilpi?
Suljettuja akselisuojia käytetään peittämään moottorin käämit tai tukilaakerit. Kannessa on vähän aukkoja moottorin osien jäähdyttämiseksi ja samalla estäen kosteuden tai pölyn pääsyn sisään.
Mikä on 56Y-kehys?
56Y-rungossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli erittäin kestäväksi moottorikoteloksi. Runko on lämpösuojattu ja luokan B eristetty, jotta se kestää maksimilämpötilan 130 asteeseen asti ja estää ylikuumenemisen.