MILLER - WELDCRAFT 300185 vesijäähdytteinen taskulamppu 250 ampeeria Dinse AE3YWA 5GWJ4

MILLER - WELDCRAFT 300185 Vesijäähdytteinen taskulamppusarja 250 A Dinse

Varastossa
Tuote: AE3YWA Malli: 300185Ristiviite: 5GWJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,580.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesijäähdytteinen taskulamppu
hyväksyyDinse-yhteydet
Lähtöalue250 ampeeria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.77
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyväksyyHinta
MILLER - WELDCRAFT 300186 vesijäähdytteinen taskulamppusarja Maxstar / dynastia | AE3YWB 5GWJ6 300186Kierteen lukitusyhteys vain Maxstar / Dynasty 700€2,416.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 300185 Vesijäähdytteinen taskulamppusarja 250 A Dinse
€1,580.57 / yksikkö