PARKER Brass Inline Mini -palloventtiili, Comp. x Comp.


Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: Comp. x Komp. , Kahvan materiaali: Nylon , Putken koko: 3 / 8 " , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: AFP , Varren materiaali: ASTM A276 Tyyppi 316 , Varren tyyppi: 12 "x 51" , Temp. Alue: -65 astetta 300 asteeseen. F , Venttiilin rakenne: 1-osainen
TyyliMalliKahvan tyyppiMax. PaineporttiPutken kokoHinta (ei alv)
A
6Z-MB6LPFA-BP
Vipu3000 psi WOGStandardi3 / 8 "€259.09
A
2A-MB2LPFA-BP
Vipu2500 psi WOGKoko1 / 8 "€190.96
A
6A-MB6LPFA-BP
Kiila3000 psi WOGStandardi3 / 8 "€262.96
A
4Z-MB4LPFA-BP
Kiila2500 psi WOGKoko1 / 4 "€175.67
A
2Z-MB2LPFA-BP
Kiila2500 psi WOGKoko1 / 8 "€188.23
A
4A-MB4LPFA-BP
Kiila2500 psi WOGKoko1 / 4 "€180.48

Brass Inline Mini -palloventtiili, Comp. x Comp.

Parker MB -sarjan palloventtiilit soveltuvat parhaiten nesteensiirto- ja ohjaustoimintoihin sähköntuotannossa, ilmastoinnissa, tiivistys- ja suojaus-, kaasunkäsittely- ja instrumentointisovelluksissa. Näissä kompakteissa venttiilitoimilaitteissa on yksiosainen tiivisterakenne, joka ei jätä tilaa vuodoille, ja messinkirakenne, joka soveltuu -65 ja 300 °F:n välisiin käsittelylämpötiloihin 3000 psi:n WOG:n maksimipaineella. Niissä on lisäksi värikoodatut kahvat, joita voidaan käyttää kaksisuuntaiseen virtaukseen, ja helppokäyttöinen vipu, jossa on ruuvimeisseliä helpottamaan käyttöä. Valitse laajasta valikoimasta näitä prosessipalloventtiilejä, jotka ovat saatavilla täydessä ja vakioporttiversiossa Raptor Supplies, valtuutettu Parkerin jälleenmyyjä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?