MILLER - HITSAUSTA

Miller Weldcraft valmistaa langansyöttölaitteita, kuormapankkeja, pistehitsauspihtejä, suuttimia, hitsauslankoja, kypäriä, suojalaseja, käsineitä, plasmaleikkureita ja TIG-polttimia. Brändin TIG-taskulamput käytetään TIG-hitsainten kanssa teräs-, SS-, kupari-, pronssi- ja nikkeliseostyökappaleiden hitsaukseen. Näissä vesijäähdytteisissä taskulampuissa on täysvirtausvesikammio maksimaalista jäähdytystä varten jäähdyttämällä koko polttimen pää. Kompakti ja kevyt muotoilu varmistaa väsymisen minimoimisen ja kuvioitu kahva maksimoi polttimen hallinnan.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

MILLER - WELDCRAFT TIG Torches

TIG-taskulamputSisältää ilmajäähdytteiset (alle 250 A) ja vesijäähdytteiset (yli 200 A) polttimet, jotka on suunniteltu käytettäviksi Miller TIG -hitsaajien kanssa. Kynätyyppinen pään muotoilu ergonomisilla kosketuspisteillä vähentää käyttäjän väsymistä ja sormenpäillä varustettu kaasunhallinta kaarien tarkkaan hallintaan  (41 tuotetta)

MILLER - WELDCRAFT TIG Welding Accessories

TIG-hitsaustarvikkeetSisältää virtakaapelisovittimet, suuttimet, kaasuliittimet, holkit, eristimet, letkut ja kiinnittimet, jotka on suunniteltu käytettäviksi TIG-hitsauslaitteiden kanssa (188 tuotetta)

MILLER - WELDCRAFT Volframielektrodit

VolframielektroditKahden prosentin sertifioidut volframielektrodit, jotka soveltuvat matalavirtaisille AC- ja DC-hitsaustöille, kuten kiertoradaputkien tai -levyjen valmistukseen. Tule pakkauksissa, joissa on 10 hitsaussauvaa (3 tuotetta)

MILLER - WELDCRAFT Welding Accessories

HitsaustarvikkeetTeräsleikkausohjaimet, jotka on suunniteltu leikkaamaan putkia 22, 45 ja 90 asteen kulmassa sekä satulaleikkauksia. Yhteensopiva 1-7 / 8 - 4-1 / 2 tuuman (OD) putkien kanssa (8 tuotetta)

MILLER - WELDCRAFT Garden Hoses

Puutarhan letkut(2 tuotetta)

MILLER - WELDCRAFT MIG Accessories

MIG-tarvikkeet(2 tuotetta)

MILLER - WELDCRAFT Collets

Holkit(1 tuote)

MILLER - WELDCRAFT Welding Hose

Hitsausletku(1 tuote)

Harkittavia asioita

Lähetys

Miller Weldcraft -hitsaustyökalut ovat pienikokoisia ja vaativat kompaktin pakkauksen. Näin ollen nämä yksiköt voidaan toimittaa lyhyessä ajassa. Ne lähetetään yleensä kuriirikuljetuksena tai lentorahtina.

About Miller - Weldcraft

Miller Weldcraft valmistaa langansyöttölaitteita, kuormapankkeja, pistehitsauspihtejä, suuttimia, hitsauslankoja, kypäriä, suojalaseja, käsineitä, plasmaleikkureita ja TIG-polttimia. Brändin TIG-taskulamput käytetään TIG-hitsainten kanssa teräs-, SS-, kupari-, pronssi- ja nikkeliseostyökappaleiden hitsaukseen. Näissä vesijäähdytteisissä taskulampuissa on täysvirtausvesikammio maksimaalista jäähdytystä varten jäähdyttämällä koko polttimen pää. Kompakti ja kevyt muotoilu varmistaa väsymisen minimoimisen ja kuvioitu kahva maksimoi polttimen hallinnan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat Miller Weldcraftin ilmajäähdytteiset taskulamput?

Miller Weldcraftin ilmajäähdytteiset polttimet on valmistettu korkealaatuisista kupariseoksista ja ne ovat ihanteellisia hitsaukseen alle 250:n virralla. Niitä on saatavana yksi- ja kaksiosaisina kokoonpanoina. Ne ovat helposti kannettavat, koska ne eivät vaadi tilaa vievää vesijäähdytintä.

Kumpi on parempi - modulaariset vai mikro-sarjan taskulamput?

Modular-sarjan polttimissa on vaihdettavat poltinpäät, joiden avulla voit vaihtaa työstä toiseen helposti. Toisaalta Micro-sarjan taskulamput tarjoavat maksimaalisen pääsyn ja ohjattavuuden pienissä tiloissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että kumpi tahansa versio on tehokas tarpeidesi mukaan.

Tarjoaako Miller Weldcraft TIG-polttimia mekanisoituihin sovelluksiin?

Yritys tarjoaa automaatiopolttimia, jotka ovat ihanteellisia mekanisoituihin sovelluksiin, mukaan lukien ilma- ja vesijäähdytteiset polttimet, jotka on suunniteltu korkean ja matalan ampeerin toimintoihin. Ne on rakennettu kestämään korkeita lämpötiloja ja automaattiseen hitsaukseen liittyviä käyttöjaksoja.