Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 10N49 Alumiinioksidi-suutin # 5 (5/16 tuumaa) - 10-pakkaus | AF2JMD 6UGL7

MILLER - WELDCRAFT 10N49 suutin alumiinioksidi #5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JMD Malli: 10N49Ristiviite: 6UGL7
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
€63.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Halkaisija# 5 (5/16 ")
Materiaalialumiinioksidia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiinioksidi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 10N49L Alumiinioksidisuutin # 5l (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JME 6UGL8 10N49L# 5L (5/16 ")€445.49
MILLER - WELDCRAFT 13N09 Alumiinioksidi # 5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JMP 6UGN7 13N09# 5 (5/16 ")€46.88
MILLER - WELDCRAFT 53N59 Suutin Alumiinioksidi # 5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JRQ 6UHA9 53N59# 5 (5/16 ")€56.12
MILLER - WELDCRAFT 54N17L -suutin Alumiinioksidi # 5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JTN 6UHE0 54N17LGL, pitkä, # 5 (5/16 ")€332.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N49 suutin alumiinioksidi #5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€63.92 / yksikkö