3M Polypropeeniesisuodatinjärjestelmä, 3/4 tuuman NPT


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Yhteys: 3 / 4 "NPT , Suodata media: Aktiivihiili , Pään materiaali: Isoplast , Kotelon materiaali: polypropeeni , Max. Paine: 125 psi , Max. Lämpötila: 100 astetta F
TyyliMalliVirtausnopeuserämikroniaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysvähentääHinta (ei alv)
A
SF165
3.34 gpmEsisuodatinjärjestelmä35 1 / 2 "17 1 / 4 "18 1 / 4 "Kloori, Haju, Asteikko, Sedimentti, Maku€1,002.71
B
5624506
4.2 gpmVesisuodatinjärjestelmä55"23 1 / 2 "14 "Kloramiinit, kloorin maku ja haju, sedimentti€1,218.16
C
5624204
5 gpmEsisuodatinjärjestelmä55 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Kloramiinit, kloori, haju ja asteikko, sedimentti, maku€1,772.16
D
5624301
5 gpmEsisuodatinjärjestelmä0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Bakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju ja asteikko, sedimentti, maku€1,271.60
E
5625501
6.68 gpmEsisuodatinjärjestelmä0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Bakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju ja asteikko, sedimentti, maku€1,548.00
F
5624201
10 gpmEsisuodatinjärjestelmä0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Bakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju ja asteikko, sedimentti, maku€1,768.73
G
5624102
15 GPMEsisuodatinjärjestelmä0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "29 1 / 2 "Bakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju ja asteikko, sedimentti, maku€2,370.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?