Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 13N09 Alumiinioksidi # 5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JMP 6UGN7

MILLER - WELDCRAFT 13N09 suutin alumiinioksidi #5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JMP Malli: 13N09Ristiviite: 6UGN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Halkaisija# 5 (5/16 ")
Materiaalialumiinioksidia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiinioksidi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 10N49 Alumiinioksidi-suutin # 5 (5/16 tuumaa) - 10-pakkaus | AF2JMD 6UGL7 10N49# 5 (5/16 ")€63.92
MILLER - WELDCRAFT 10N49L Alumiinioksidisuutin # 5l (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JME 6UGL8 10N49L# 5L (5/16 ")€445.49
MILLER - WELDCRAFT 53N59 Suutin Alumiinioksidi # 5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JRQ 6UHA9 53N59# 5 (5/16 ")€56.12
MILLER - WELDCRAFT 54N17L -suutin Alumiinioksidi # 5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JTN 6UHE0 54N17LGL, pitkä, # 5 (5/16 ")€332.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N09 suutin alumiinioksidi #5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€46.88 / yksikkö