Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 10N48L Suutin Alumiinioksidi pitkä # 6l (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JMC 6UGL6

MILLER - WELDCRAFT 10N48L suutin alumiinioksidi pitkä #6l (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JMC Malli: 10N48LRistiviite: 6UGL6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€489.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Halkaisija# 6L (3/8 ")
Materiaalialumiinioksidia
TyyppiPitkät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiinioksidi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 53N87 Suutin Alumiinioksidi pitkä # 12 (3/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JRV 6UHC3 53N87LG, # 12 (3/4 ")€125.53
MILLER - WELDCRAFT A796F72 Suutin Alumiinioksidi pitkä # 4 (1/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JVG 6UHJ0 A796F72Pitkä, # 4 (1/4 ")€295.44
MILLER - WELDCRAFT A796F73 Suutin Alumiinioksidi pitkä # 6 (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JVH 6UHJ1 A796F73Pitkä, # 6 (3/8 ")€290.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N48L suutin alumiinioksidi pitkä #6l (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€489.90 / yksikkö