Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

NASHUA 557 -teippi 48mm x 55m 14 mil musta | AA2AVL 10A995

NASHUA 557 Ilmanauha 48mm x 55m 14 mil Musta

Tuotenumero: AA2AVL Malli: 557Ristiviite: 10A995
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€28.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
tarttuvaKumi
Liima-aineKumi
VäriMusta
Suorittaa loppuunPolyeteenipinnoite
Pituus55m
MateriaaliKangas
Suorituskyky Temp.+ 30 ° F - + 200 ° F
MuotoJatkuva rulla
Paksuus14 tuhat
Leveys48 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
NASHUA 557 -teippi 48mm x 55m 14 mil hopea | AA2AVM 10A996 55745 oz. / TuumaaHopea55m30 astetta 200 astetta F29 paunaa / tuumaa14 milj.48mm1€23.22
NASHUA 357 -teippi 48 mm x 55 m 13 mil punaista AA2AVN 10C002 35755 oz. / Tuumaapunainen55m30 astetta 200 astetta F45 paunaa / tuumaa13 milj.48mm1€24.01
NASHUA 345 -teippi 48mm x 55m 12 mil musta | AA2AVP 10C003 34548 oz. / TuumaaMusta55m30 astetta 200 astetta F28 paunaa / tuumaa12 milj.48mm1€20.64
NASHUA 357N -teippi 48mm x 55m 13 mil hopea | AA7AFH 15R435 357N65 oz. / TuumaaHopea55m30 astetta 200 astetta F40 paunaa / tuumaa13 milj.48mm1€21.48
NASHUA 357N -teippi 72mm x 55m 13 mil hopea | AA7AFJ 15R436 357N65 oz. / TuumaaHopea55m30 astetta 200 astetta F40 paunaa / tuumaa13 milj.72mm1€37.52
NASHUA 357N Kanavateippi 48 mm x 55 m 13 mil Punainen | AA7AFK 15R437 357N65 oz. / Tuumaapunainen55m30 astetta 200 astetta F40 paunaa / tuumaa13 milj.48mm1€21.33
NASHUA 398 -teippi 72mm x 55m 11 mil valkoinen | AA7AFL 15R438 39847 oz. / TuumaaValkoinen55m30 astetta 200 astetta F27 paunaa / tuumaa11 milj.72mm1€21.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHUA 557 Ilmanauha 48mm x 55m 14 mil Musta
€28.58 / yksikkö