A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1 1 / 2 " , Pohjan pituus: 28 1 / 2 " , Pohjan leveys: 28 1 / 2 " , Laakerityyppi: Holkki , CFM @ 0.875-in. SP: 1902 , CFM @ 1.000-in. SP: 1585 , Purkausleveys (tuumaa): 13.375 , Kotelon korkeus: 30 " , Kotelon pituus: 30 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 52 " , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Seinä tai katto , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , Akselin halk. Vaijeripää: 3 / 4 " , Akselin halk. Pyörän pää: 3 / 4 " , Tyyppi: Keskipakohihnaveto , Pyörän halkaisija: 3 / 4 " , Pyörän halkaisija: 11 1 / 8 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän tyyppi: Eteenpäin kaareva
Syöttöaukko 11 1/8 tuumaa
Dayton-suodatetut keskipakopuhaltimet toimittavat karkaisematonta ja suodatettua lisäilmaa varastoihin ja kaupallisiin keittiöihin. Ne muodostavat ilmaa sisätiloissa, kun sisäilmaa ei voida kierrättää ja ne on poistettava. Näissä tuulettimissa on sinkitty teräsrakenne, halkaisija 11-1/8 tuumaa, teräksiset pyörät ja neopreenieristimet lujuuden ja kestävyyden sekä tärinän ja melun vähentämiseksi. Näissä tuulettimissa on sääsuoja ja helposti puhdistettavat alumiinisuodattimet pölyn ja muiden ilmassa olevien epäpuhtauksien keräämiseksi. Niissä on hihnakäyttöiset moottorit, jotka takaavat joustavuuden kierrosluvun suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa tuulettimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnakäyttöisiä syöttötuulettimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla 415-1090 rpm.